| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-128123 Herst.-Nr.: 4020-069 EAN/GTIN: 4025888190205 |
| |
|
| | |
| Anstoßkappe »GREG« Material: Kappe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Schale: PP Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812 Kopfweite: individuell einstellbar (53–59 cm) Weitere Informationen: | | Farbe: | marine-grün | Herstellerartikelnummer: | 4020-069 | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | elysee | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,17* | € 21,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,82* | € 21,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,73* | € 22,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,81* | € 22,83* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 20,88* | € 28,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|