| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-128243 Herst.-Nr.: 4317784793711 EAN/GTIN: 4317784793711 |
| |
|
| | |
| Bügelbrille »Rana« Eigenschaften: • Mit Belüftungssystem • Ideal am Arbeitsplatz und in der Freizeit • Eleganter, sportlicher Stil • Umhüllende Form • Leicht • Kratzfest und beschlagfrei • Im Trend liegende Farbkombinationen • Auch ganztägig bequem zu tragen • Rahmen: Extrem flexibel – passt sich jeder Kopfform optimal an und bietet ganztägigen Tragekomfort • Bügelenden: Zwei-Komponenten-Technologie für besseren Halt • Glas: erweitertes, umhüllendes Glas sorgt für eine extra Abdeckung der Augenpartie und der Wangen • Nasensteg: weich, flexibel, guter Sitz Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten Zulassung/Norm: Nach EN 166, EN 170 Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: schwarz-orange Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 4317784793711 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Brille, Brillen, Bügelbrillen, FORTIS, QR5066436 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,35* | € 11,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,39* | € 11,15* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 7,79* | € 11,74* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,24* | € 11,87* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 8,44* | € 18,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|