Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autog.zwill.garn. A 9x3,5x S 6x5mm 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autog.zwill.garn. A 9x3,5x S 6x5mm 20m
Autog.zwill.garn. A 9x3,5x S 6x5mm 20m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-129143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163403418
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
autogenzwillingsschlauch 20m
Autogengarnitur/Autogenzwillingsgarnitur

• Acetylen- (9,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (6,0 x 5,0 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L

Autogengarnitur (AG): Schläuche mit Schlauchverbinder
Autogenzwillingsgarnitur (AZG): Schläuche vulkanisiert

Weitere Informationen:
Typ:
AZG
Schlauchlänge:
20 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: technischer sauerstoffschlauch, 4332163403418, Autogen-/Zwillingsgarnitur, Autogenzwillingsgarnitur, Garnitur, Garnituren, QR4030417
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
pro Stück
€ 4,79*
ab € 72,42*
€ 90,59*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 71,35*
€ 91,75*
5 Tage
1
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 73,90*
€ 91,90*
8 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 111,13*
Lager 6C8MS
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,96*
€ 128,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.