Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autog.zwill.garn. A 9x3,5x S 6x5mm 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autog.zwill.garn. A 9x3,5x S 6x5mm 30m
Autog.zwill.garn. A 9x3,5x S 6x5mm 30m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-129147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163837848
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
technischer sauerstoffschlauch
Autogengarnitur/Autogenzwillingsgarnitur

• Acetylen- (9,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (6,0 x 5,0 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L

Autogengarnitur (AG): Schläuche mit Schlauchverbinder
Autogenzwillingsgarnitur (AZG): Schläuche vulkanisiert

Weitere Informationen:
Typ:
AZG
Schlauchlänge:
30 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4332163837848, Autogen-/Zwillingsgarnitur, Garnitur, Garnituren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 113,48*
€ 138,58*
€ 4,90*
ab € 113,14*
€ 138,81*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 115,47*
€ 140,43*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 158,25*
€ 191,99*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 162,86*
€ 192,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.