Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autog.zwill.garn. A 9x3,5x S 6x5mm 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autog.zwill.garn. A 9x3,5x S 6x5mm 40m
Autog.zwill.garn. A 9x3,5x S 6x5mm 40m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-129148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163837855
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
autogenschlauch 40m
Autogengarnitur/Autogenzwillingsgarnitur

• Acetylen- (9,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (6,0 x 5,0 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L

Autogengarnitur (AG): Schläuche mit Schlauchverbinder
Autogenzwillingsgarnitur (AZG): Schläuche vulkanisiert

Weitere Informationen:
Typ:
AZG
Schlauchlänge:
40 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: technischer sauerstoffschlauch, 4332163837855, Autogen-/Zwillingsgarnitur, Garnitur, Garnituren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 146,23*
€ 175,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,02*
€ 176,01*
4 Tage
1
€ 8,50*
ab € 153,35*
€ 181,99*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 209,46*
€ 250,00*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 215,88*
€ 253,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,31*
€ 269,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 226,08*
€ 269,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.