Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungssortiment f. handelsübl. Armaturen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungssortiment f. handelsübl. Armaturen
Dichtungssortiment f. handelsübl. Armaturen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-129340
Hersteller:
     Sanitop-Wingenroth
Herst.-Nr.:
     4006596251129
EAN/GTIN:
     4006596251129
Suchbegriffe:
Dichtung Einhandmischer
Dichtung Spülkasten
Dichtung für Schlauchverschraubung
Sanitärdichtungen
Dichtungssortiment für Armaturen

• Für handelsübliche Armaturen
• Temperaturbeständig bis +100 °C

Bestehend aus:
2 x Fiberringe 10 x 14 mm
2 x Fiberringe 17 x 24 mm
2 x Fiberringe 17 x 21 mm
2 x Fiberringe 21 x 25 mm
2 x Hahnscheiben 13 mm ohne Loch
2 x Hahnscheiben 16 mm ohne Loch
2 x Gummi-Quetschdichtung 3/8" x 10 mm
2 x Gummiringe 12 x 19 mm
2 x Gummiringe 16,5 x 24 mm

Lieferung: SB-Verpackung à 20 Stück mit Reiter.

Weitere Informationen:
Marke:
SANITOP® WINGENROTH
Weitere Suchbegriffe: dichtung einhandmischer, 4006596251129, Dichtung, Dichtungssortiment, Dichtungssortimente
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,84*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,99*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 3,03*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 3,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 2,13*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.