Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschlauch Silikon/Fiberglas, rot, 20 x 24,60mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Feuerschutzschlauch Silikon/Fiberglas, rot, 20 x 24,60mm
Feuerschutzschlauch Silikon/Fiberglas, rot, 20 x 24,60mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1300148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907050236
EAN/GTIN:
     4064907050236
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
Feuerschutzschlauch

• Material: silikonbeschichtetem Fiberglas
• Temperaturbeständigkeit: max. 260°C (kurzfristig 1100°C)
• Farbe: rot

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
20 mm
Außen-Ø:
24,6 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Feuerschlauch, Fiberglasschlauch, Schlauch, Silikonschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Meter
€ 4,90*
ab € 6,28*
€ 7,52*
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 4,90*
ab € 7,64*
€ 7,64*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 7,64*
1 Tag
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 7,90*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 8,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 7,64*
€ 9,09
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,18*
€ 8,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,69*
€ 7,96
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
ab 300 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 152,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.