Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschlauch Silikon/Fiberglas, rot, 35 x 41,20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feuerschutzschlauch Silikon/Fiberglas, rot, 35 x 41,20mm
Feuerschutzschlauch Silikon/Fiberglas, rot, 35 x 41,20mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1300272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907050281
EAN/GTIN:
     4064907050281
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
Feuerschutzschlauch

• Material: silikonbeschichtetem Fiberglas
• Temperaturbeständigkeit: max. 260°C (kurzfristig 1100°C)
• Farbe: rot

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
35 mm
Außen-Ø:
41,2 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Feuerschlauch, Fiberglasschlauch, Schlauch, Silikonschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,94*
€ 241,94*
€ 4,90*
ab € 210,45*
€ 245,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,12*
€ 248,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,82*
€ 267,30*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,08*
€ 268,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,94*
€ 287,9086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,69*
€ 282,8511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,67*
€ 270,9273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,54*
€ 263,6326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 221,33*
€ 263,3827
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 221,11*
€ 263,1209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,94*
€ 247,4486
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 10,397* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.