Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1300471 Herst.-Nr.: 10531115 EAN/GTIN: 4024596000349 |
| | |
|
| | |
| Weicon® Repair Stick Aqua • Mit Keramik gefüllt • Größeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxydharzen (exotherme Reaktion) eine schnellere Aushärtung • Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit • Temperaturen unter +16°C verlängern Topf- und Aushärtezeit erheblich • Ab ca. +5°C erfolgt keine Reaktion mehr • Für Reparaturen auf feuchten und nassen Flächen, sowie für Unterwasseranwendungen • Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen, Undichtigkeiten an Benzin- und Wassertanks, Heizkörpern, elektrischen Schaltanlagen, Sanitäreinrichtungen und in Schwimmbädern • Im Sanitär- und Heizungsbau • Im Elektrobereich • Im maritimen Bereich und vielen weiteren Bereichen der Industrie Hinweis: Im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,115 kg | Farbe: | weiß | Marke: | WEICON® |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knetmasse, Modellierknete, Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, Schwimm-Knete, Schwimmknete, Repair-Stick, Reparatur Stick, Stahlknetmasse, modellierknete weiß, kinderknete, Oberflächenreparaturset, Reparaturset, Weicon-Oberflächenreparaturset |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,41* | € 13,28* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,45* | ab € 10,47* | € 13,34* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,49* | € 13,39* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,59* | ab € 10,62* | € 13,56* | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,28* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 232,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|