| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1300885 Herst.-Nr.: 9075056 EAN/GTIN: 4023149118142 |
| |
|
| | |
| Kreuzmontageplatte mit Langloch-Höhenverstellung, mit Euroschrauben • Kreuzmontageplatte mit Langloch-Höhenverstellung • Für Sensys und Intermat • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Für Lochreihe 37 x 32 mm • Montage mit Euroschrauben (für Bohrung ø 5 x 12 mm) • Verstellbereich + 3 mm / - 3 mm • Stahl vernickelt Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 9075056 | Distanz: | 1,5 mm | Herstellerartikelnummer: | 9075056 | Herstellername: | Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG | Marke: | Hettich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,49* | ab € 0,248* | € 0,358* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,2656* | € 0,3656* | | | | Lager 6C8MS | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,2581* | € 0,4161* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,28* | € 0,54* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,4401* | € 0,6001* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|