| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1301190 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569854573 EAN/GTIN: 4053569854573 |
| |
|
| | |
| Nonslip-Tape Soft • Rutschfestigkeitsklasse R11 • Auch für Barfußbereiche geeignet • Hohe Abriebfestigkeit • Hohe Klebkraft • Einfach zu verarbeiten • Witterungsbeständiger Kleber • Flammhemmend geprüft nach DIN EN45545-2 Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 18 m | Farbe: | schwarz | Marke: | Keine |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | € 4,90* | ab € 33,39* | € 39,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,64* | € 42,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 34,49* | € 45,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,66* | € 45,44* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,75* | € 49,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 1,81945* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|