| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1301270 Herst.-Nr.: 1219S4/1-60-S EAN/GTIN: 4026213027463 |
| |
|
| | |
| Aufschweiß- und Abflammgerät • Zum Flächentrocknen, Aufschweißen, Abbrennen, Anwärmen, Auftauen und Glühen Lieferung: 5-tlg.-Set bestehend aus Handgriff mit Sparventil, 600-mm-Verlängerung, Edelstahlbrenner Ø 60 mm, Brennerstütze, 5-m-MD-Schlauch 6,3 x 3,5 mm. Weitere Informationen: | | Marke: | TGO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abflammbrenner, Kantenaufschweißbrenner, Universalbrenner |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,13* | € 47,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,14* | € 47,13* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,43* | € 47,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 37,75* | € 49,17* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 35,64* | € 52,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|