Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 416 x 615mm rot Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller KU rot, 415 x 615 mm, light Raster, ø 100 TPE
Transportroller KU rot, 415 x 615 mm, light Raster, ø 100 TPE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1301349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260507757777
EAN/GTIN:
     4260507757777
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller

• Gefertigt aus Kunststoff • Rahmen mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (300 x 400, 400 x 600, 600 x 800 mm) • Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen • Zum einfachen und schnellen Transport

Weitere Informationen:
Ausführung:
Raster
Farbe:
rot
Länge:
415 mm
Breite:
615 mm
Rollen-Ø:
100 mm
Traglast:
250 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 44,87*
€ 57,22*
3 Tage
63
€ 6,90*
ab € 44,90*
€ 57,24*
10 Tage
54
€ 4,79*
ab € 45,68*
€ 58,25*
2 Tage
63
€ 7,90*
ab € 45,55*
€ 58,40*
Lager 6C8MS
63
Frei Haus
ab € 43,40*
€ 59,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESB Systembau
M410610ABS3020GBLB7
ab € 44,11*
Ähnlich
ESB Systembau
M410610ABS3020OBLB7
ab € 39,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.