Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA® Schlauchwagen P125Stahl pulverbeschichtet plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA® Schlauchwagen P125Stahl pulverbeschichtet plus
GEKA® Schlauchwagen P125Stahl pulverbeschichtet plus
GEKA® Schlauchwagen P125Stahl pulverbeschichtet plus
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302106
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     42.8504.9
EAN/GTIN:
     4015933102147
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
GEKA® plus-Schlauchwagen P125

• Ergonomische Rahmenkonstruktion für garantiert sicheren Stand und leichte Fahrbarkeit
• Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
• Aus Edelstahl, pulverbeschichtet
• 1" für Trinkwasser geeignet
• Trommel: 12-fach einstellbar
• Gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schlauches
• Handlauf: aus Gummi, schwarz
• Praktische Halterung für Geräte
• Mit Kunststoff-Handkurbelgriff, grün
• Luftgefüllte, griffige Reifen für komfortables Fahren, Gummi schwarz
• GEKA®plus-Winkeldreharmatur aus Messing
• Einsatz: in Gärtnereien, Landwirtschaft, Bau, Gewerbe, Industrie etc.
• Anlieferung: erfolgt vormontiert ohne Schlauch

Info: Für Trinkwasser geeignet, die wasserführenden Komponenten entsprechen den Kriterien für die Trinkwasserzulassung.

Weitere Informationen:
Maße:
52 x 107 x 55 cm
Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn:
G 3/4" - 26,44 mm
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang:
G 3/4" - 26,44 mm
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch:
60 m
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch:
55 m
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
+4 bis +60 °C
Gewicht ca.:
15 kg
Herstellerartikelnummer:
42.8504.9
Herstellername:
Karasto Armaturenfabrik Oehler GmbH
Marke:
GEKA®
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Trommelwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,44*
€ 516,10*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,46*
€ 526,42*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 533,47*
€ 600,7075*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 560,84*
€ 614,73*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 567,55*
€ 619,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,10*
€ 614,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,29*
€ 596,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 500,79*
€ 595,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 500,28*
€ 595,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,86*
€ 578,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,63*
€ 571,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,44*
€ 556,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK113
ab € 2,08*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1113
ab € 2,03*
Zubehör
Bevo
0420125
ab € 1,42*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0713
ab € 2,81*
Zubehör
Hozelock
2158A6002
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.