Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Griff Anzio, 1160019, 160mm, Edelst.geb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff Anzio, 1160019, 160mm, Edelst.geb.
Griff Anzio, 1160019, 160mm, Edelst.geb.
Griff Anzio, 1160019, 160mm, Edelst.geb.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302131
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1160019
EAN/GTIN:
     4023149900983
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Küchen-Systemtechnik
Bügelgriff Anzio

• Ø 10 mm
• Edelstahl gebürstet

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
116019
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Länge:
170 mm
Höhe:
32 mm
Bohrabstand:
160 mm
Herstellerartikelnummer:
116019
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,0814*
€ 6,2083*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,3109*
€ 6,4409*
2 Tage
18
1
€ 9,50*
ab € 7,07*
€ 10,47*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 10,55*
4 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 7,2024*
€ 10,9123*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,2083*
€ 7,38788
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,1735*
€ 7,34647
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,1612*
€ 7,33183
pro Stück
ab 800 Stück
€ 6,1563*
€ 7,326
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 6,1514*
€ 7,32017
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,0814*
€ 6,04687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 620,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.