Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 560 mm, Taper-Buchse 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 560 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 560 mm, Taper-Buchse 3535
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0446676
EAN/GTIN:
     4014486248074
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPB/17

• Rillen nach DIN 2211
• Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561

Weitere Informationen:
Richtdurchmesser/Wirkdurchmesser:
560 mm
Anzahl Rillen:
4
Kranzbreite:
82 mm
Ausführung/Typ:
7
Keilrillenscheiben-Profil:
Armscheibe
Gewicht:
29,0 kg
Taper-Buchse:
3535
Marke:
Keine
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 146,20*
€ 168,3132*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,22*
€ 175,13*
Frei Haus
ab € 209,22*
€ 231,46*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,87*
€ 322,89*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,30*
€ 539,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,46*
€ 641,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,81*
€ 631,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 528,16*
€ 628,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 526,84*
€ 626,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,52*
€ 615,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,28*
€ 608,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,30*
€ 584,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.