Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9240920,270mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9240920,270mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9240920,270mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9240920,270mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302630
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9240920
EAN/GTIN:
     4023149113017
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Actro für ArciTech Schubkasten System mit Silent System / Push to open Silent

• Vollauszug
• Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
• Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich
• Stahl verzinkt
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
• Links und rechts

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9240920
Nennlänge:
270 mm
Korpusseitendicke:
19 mm
Belastbarkeit:
10 kg
Herstellerartikelnummer:
9240920
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, ArciTech, Auszug, Auszüge, Möbelbeschläge, Schubkastensystem, Schubladenauszug, Unterflurauszug, Vollauszug
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,3813*
€ 17,3093*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,7962*
€ 17,6562*
3 Tage
13
1
€ 9,50*
ab € 16,31*
€ 22,55*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 20,51*
€ 27,84*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 20,7348*
€ 28,7718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 17,3093*
€ 20,59807
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,2638*
€ 20,54392
pro Stück
ab 400 Stück
€ 17,2496*
€ 20,52702
pro Stück
ab 800 Stück
€ 17,2254*
€ 20,49823
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 17,2113*
€ 20,48145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,3813*
€ 17,11375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.730,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.