Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9245378,280mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9245378,280mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9245378,280mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9245378,280mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302685
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9245378
EAN/GTIN:
     4023149144240
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Vollauszug Quadro 4D V6

• Vollauszug zur Kombination mit Holzschubkasten
• Komfortable Aufschiebemontage mit 4D-Schnäpper und Neigungsversteller
• Integrierte Dämpfung Silent System
• Optional nachrüstbar mit Push to open Silent: komfortabler Öffnungsmechanismus in Kombination mit gedämpftem Schließen; erweiterbar mit Synchronisation
• Werkzeuglose, intuitive Einstellung der Schubkastenblende:
• Höhenverstellung bis + 2 mm,
• Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm (Zargendicke max. 15 mm),
• Tiefenverstellung bis +/- 2 mm,
• Neigungsverstellung
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
• Links / rechts
• Stahl verzinkt

Hinweise:
• 4D-Schnäpper und Neigungsversteller muss separat bestellt werden

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9245378
Nennlänge:
280 mm
Belastbarkeit:
10 kg
Herstellerartikelnummer:
9245378
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, Auszug, Auszüge, Möbelbeschläge, Schubladen, Schubladenauszug, Unterflurauszug, Unterflurvollauszug, Vollauszug
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,0898*
€ 17,9579*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,5443*
€ 18,3843*
9 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 14,6453*
€ 20,5653*
2 Tage
585
1
€ 6,99*
ab € 16,55*
€ 22,95*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 21,32*
€ 29,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 17,9579*
€ 21,3699
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,9109*
€ 21,31397
pro Stück
ab 400 Stück
€ 17,8961*
€ 21,29636
pro Stück
ab 800 Stück
€ 17,8713*
€ 21,26685
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 17,8698*
€ 21,26506
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,0898*
€ 17,95686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.795,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4714*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9246312
ab € 13,7337*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.