Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9245385,320mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9245385,320mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9245385,320mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9245385,320mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302696
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9245385
EAN/GTIN:
     4023149144318
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Vollauszug Quadro 4D V6

• Vollauszug zur Kombination mit Holzschubkasten
• Komfortable Aufschiebemontage mit 4D-Schnäpper und Neigungsversteller
• Integrierte Dämpfung Silent System
• Optional nachrüstbar mit Push to open Silent: komfortabler Öffnungsmechanismus in Kombination mit gedämpftem Schließen; erweiterbar mit Synchronisation
• Werkzeuglose, intuitive Einstellung der Schubkastenblende:
• Höhenverstellung bis + 2 mm,
• Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm (Zargendicke max. 15 mm),
• Tiefenverstellung bis +/- 2 mm,
• Neigungsverstellung
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
• Links / rechts
• Stahl verzinkt

Hinweise:
• 4D-Schnäpper und Neigungsversteller muss separat bestellt werden

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9245385
Nennlänge:
320 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Herstellerartikelnummer:
9245385
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, Auszug, Auszüge, Möbelbeschläge, Schubladen, Schubladenauszug, Unterflurauszug, Unterflurvollauszug, Vollauszug
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,0375*
€ 17,9958*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,6036*
€ 18,4336*
9 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 14,7917*
€ 20,5917*
2 Tage
556
1
€ 6,99*
ab € 16,65*
€ 22,94*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 21,42*
€ 29,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 17,9958*
€ 21,415
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,9486*
€ 21,35883
pro Stück
ab 400 Stück
€ 17,9338*
€ 21,34122
pro Stück
ab 800 Stück
€ 17,909*
€ 21,31171
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 17,9075*
€ 21,30993
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,0375*
€ 17,89463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.799,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4714*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9246315
ab € 13,7137*
Zubehör
Hettich
9246316
ab € 13,7237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.