Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9247747,520mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9247747,520mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9247747,520mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9247747,520mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302833
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9247747
EAN/GTIN:
     4023149150388
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Vollauszug Quadro 4D V6 mit Push to open

• Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open
• Optionale Synchronisation
• Werkzeuglose, intuitive Einstellung der Schubkastenblende:
Höhenverstellung bis + 2 mm,
Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm (Zargendicke max. 15 mm),
Tiefenverstellung bis + 4 mm,
Neigungsverstellung
• Links und rechts
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
• Stahl verzinkt

Set besteht aus:
• 1 Stück Auszugsführung, links
• 1 Stück Auszugsführung, rechts

Hinweise:
• 4D-Schnäpper und Neigungsversteller muss separat bestellt werden

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9247747
Nennlänge:
520 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Herstellerartikelnummer:
9247747
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, hettich auszugschienen, zargen auszugsystem, Auszug, Auszüge, Möbelbeschläge, Schubladen, Schubladenauszug, Unterflurauszug, Unterflurvollauszug, Vollauszug
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 18,577*
€ 22,1749*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 19,129*
€ 22,669*
15 Tage
574
1
€ 6,99*
ab € 20,68*
€ 28,10*
13 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 20,3317*
€ 29,6634*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 26,50*
€ 35,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 22,1749*
€ 26,38813
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,1189*
€ 26,32149
pro Stück
ab 400 Stück
€ 22,1171*
€ 26,31935
pro Stück
ab 800 Stück
€ 22,0888*
€ 26,28567
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 22,087*
€ 26,28353
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,577*
€ 22,10663
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.217,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.