Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6/380-20 Sil.System 45288


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271485_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271485_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302858
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45288
EAN/GTIN:
     4023149452888
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Vollauszug Quadro V6 mit Silent System

• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung
• Integrierte Dämpfung Silent System
• Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen
• Optional: Tablarbodenarretierung
• Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm
• Plattformkonzept: identische Korpus-, Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
• Stahl verzinkt

Hinweise:
Bei Einsatz von Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablarböden verringert sich die Tablarbodenlänge um 12 mm (NL - 12 mm)

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0045288
Nennlänge:
380 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Herstellerartikelnummer:
45288
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,4138*
€ 18,8735*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,9292*
€ 19,3292*
1 Tag
6
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 15,94*
€ 21,72*
3 Tage
3
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 16,1484*
€ 22,0392*
1 Tag
6
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 22,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 18,8735*
€ 22,45947
pro Paar
ab 200 Paar
€ 18,8255*
€ 22,40235
pro Paar
ab 400 Paar
€ 18,8104*
€ 22,38438
pro Paar
ab 800 Paar
€ 18,7853*
€ 22,35451
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 18,7838*
€ 22,35272
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,4138*
€ 18,34242
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 1.887,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075808
ab € 0,9731*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4633*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.