Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6/520-20 Sil.System 45294


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271485_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271485_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302892
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45294
EAN/GTIN:
     4023149452949
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Vollauszug Quadro V6 mit Silent System

• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung
• Integrierte Dämpfung Silent System
• Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen
• Optional: Tablarbodenarretierung
• Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm
• Plattformkonzept: identische Korpus-, Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
• Stahl verzinkt

Hinweise:
Bei Einsatz von Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablarböden verringert sich die Tablarbodenlänge um 12 mm (NL - 12 mm)

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0045294
Nennlänge:
520 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Herstellerartikelnummer:
45294
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,2031*
€ 19,4667*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,673*
€ 19,953*
9 Tage
31
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 15,8629*
€ 22,0129*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 17,12*
€ 23,52*
2 Tage
641
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 18,02*
€ 24,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 19,4667*
€ 23,16537
pro Paar
ab 200 Paar
€ 19,4267*
€ 23,11777
pro Paar
ab 400 Paar
€ 19,4007*
€ 23,08683
pro Paar
ab 800 Paar
€ 19,3847*
€ 23,06779
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 19,3831*
€ 23,06589
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,2031*
€ 19,28169
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 16,2031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 1.946,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4442*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.