Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaTray 630, 500 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OrgaTray 630, 500 mm, anthrazit
OrgaTray 630, 500 mm, anthrazit
OrgaTray 630, 500 mm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302989
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9278319
EAN/GTIN:
     4023149217432
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Orga Tray 630 Innenorganisation für Schubkästen

• Besteck- und Utensilieneinsatz
• Breite 270 mm, Höhe 43 mm
• Einsetzbar ab Korpusbreite 400 mm
• Kombinierbar mit OrgaTray 270
• Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen
• Stahl, pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9278319
Oberfläche:
anthrazit
Länge:
500 mm
Herstellerartikelnummer:
9278319
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Innenorganisation, Innenschubkasten, Möbelbeschläge, Organisation, Schubkasten, Schubkasteninnenorganisation, Schubkastensysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 29,4907*
€ 34,6885*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 30,3298*
€ 35,5698*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 42,61*
€ 58,47*
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 42,4116*
€ 59,1207*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 52,0296*
€ 59,8396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 34,6885*
€ 41,27932
pro Stück
ab 200 Stück
€ 34,6056*
€ 41,18066
pro Stück
ab 400 Stück
€ 34,5665*
€ 41,13414
pro Stück
ab 800 Stück
€ 34,5636*
€ 41,13068
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 34,5607*
€ 41,12723
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,4907*
€ 35,09393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.468,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.