Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Kleiderlift,9079874,500-600mm,aluoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderlift,9079874,500-600mm,aluoptik
Kleiderlift,9079874,500-600mm,aluoptik
Kleiderlift,9079874,500-600mm,aluoptik
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1303138
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079874
EAN/GTIN:
     4023149124082
Suchbegriffe:
Kleiderlift
Küchen-Systemtechnik
Kleider-Single Lift 12

• Einseitige Anbindung
• Belastbarkeit 12 kg
• Teleskop-Breitenverstellung 100 mm
• Arretierte Rastfixierung in ausgeschwenkter Position
• Optionales Distanzstück zur Überbrückung des Türeinsprungs
• Kleiderstange Stahl verchromt, nicht kürzbar
• Gehäuse, Schwenkarm und Distanzstück
• Kunststoff / Stahl Aluminium Optik

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9079874
Anschlag:
rechts
Korpusbreite:
500–600 mm
Oberfläche:
aluoptik
Herstellerartikelnummer:
9079874
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 66,3566*
€ 77,9164*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 68,6086*
€ 79,9186*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,1011*
€ 90,4854*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 79,94*
€ 102,56*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 94,11*
€ 120,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 77,9164*
€ 92,72052
pro Stück
ab 200 Stück
€ 77,7232*
€ 92,49061
pro Stück
ab 400 Stück
€ 77,6481*
€ 92,40124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,4281*
€ 79,04944
pro Stück
ab 800 Stück
€ 66,3631*
€ 78,97209
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 66,3566*
€ 78,96435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7.791,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9079877
ab € 5,3341*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.