| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1304100 Herst.-Nr.: 43300 02 05 EAN/GTIN: 4031022052117 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drehstapelbehälter DLK 1 • Material: hochwertiges Polyethylen • Lebensmittelecht • Standard-Ausführung mit glattem Boden • Gefüllt aufeinander, leer ineinander stapelbar durch 180°-Drehung • Halterung für Etiketten Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Maße außen L x B x H: | 480 x 312 x 300 mm | Maße innen L x B x H: | 375 x 250 x 237 mm | Traglast: | 50 kg | Auflast: | 190 kg | Marke: | LA-KA-PE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter lakape, Drehlagerkasten, Kasten, Kästen, Kleinteileaufbewahrung, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Stapelbehälter, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,31* | € 22,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,42* | € 25,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,23* | € 26,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 20,82* | € 26,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 24,85* | € 29,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 254,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|