| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1304289 Herst.-Nr.: 694200EMS EAN/GTIN: 4007368117261 |
| |
|
| | |
| Magnet-Wasserwaage ALUSTAR • Aluminium-Rechteckprofil • Lupeneffekt in der Horizontallibelle • Innenliegende, starke Magnete • Stoßdämpfende Endkappen • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m • Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen Weitere Informationen: | | Länge: | 200 cm | Profilgewicht: | 640 g/m | Markenname: | BMI | Herstellername: | Bayerische Massindustrie BMI | Herstellerartikelnummer: | 694200EMS | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 80,59* | € 93,25* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 80,69* | € 93,26* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 72,95* | € 94,62* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 79,81* | € 95,3979* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 75,19* | € 98,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|