| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1304327 Herst.-Nr.: 6000000483 EAN/GTIN: 8011469993118 |
| |
|
| | |
| Bachlauf-/Teichpumpe Master DW 5500 • Geeignet für mittlere bis große Teiche • Einsatzgebiet: Anlegung von Wasserfällen oder Einsatz in Verbindung mit druckbeaufschlagten externen Teichfiltern • Für klares Wasser und Schmutzwasser • Für den Dauerbetrieb 24/7 ausgelegt • Doppelfiltergitter • Anti-clog System: doppelte Rotation des Rotors, selbstreinigend (Gegenstände, die das Laufrad blockieren, werden entfernt und die Pumpe funktioniert weiterhin einwandfrei) • Bei Überhitzung schaltet die Pumpe automatisch ab • Schutzart nach DIN EN 60529: IP 68 Weitere Informationen: | | Druck (max.): | 0,4 bar | Fördermenge (max.): | 5400 l/h | Förderhöhe (max.): | 4 m | Eintauchtiefe (max.): | 4 m | Spannung: | 230 V | Nennaufnahme: | 135 W | Druckanschluss: | R1 " | Gewicht: | 4 kg | Anschlusskabel: | 10 m | Herstellerartikelnummer: | 6000000483 | Herstellername: | EBARA Pumps S.p.A. | Marke: | SICCE® | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, Bachlauf-Teichpumpe, Bachlaufpumpen, Gartenbrunnenpumpe, Schwimmteichpumpe, Teichpumpe, Teichpumpen, sicce bachlaufpumpe 5400 l/h, absauggerät (medizin), Bachlaufpumpe, Pumpe |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,81* | € 97,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 90,32* | € 103,29* | | | | Lager 6C8MS | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,79* | € 105,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 95,17* | € 107,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 95,77* | € 108,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|