Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1304499 Herst.-Nr.: 1025932 EAN/GTIN: 6411501510600 |
| |
|
| | |
| Schlauchwagen Waterwheel XL (1025932) • Komplettes, gebrauchsfertiges Bewässerungsset mit langlebigem Bewässerungsschlauch, Aufroller, verstellbarer Düse und Anschlüssen • Freistehende Platzierung und 360°-Drehung bieten eine extra breite Bewässerungsfläche, während das horizontale Design ein Kippen verhindert • Gepolsterte Füße sorgen für Halt • Der Auslaufschlauch ist 20 m lang mit automatischer Einrollung • Der Zulaufschlauch ist 5 m lang • Das eingebaute Zubehörfach enthält eine verstellbare Schlauchdüse, einen Universal-Hahnverbinder und einen Verlängerungsanschluss • Der Universal-Hahnverbinder hat drei Gewinde, die zu den meisten gängigen Wasserhahngrößen passen • Mit dem Verlängerungsanschluss können Sie schnell eine Verlängerung mit einem zusätzlichen Schlauch anschließen. • Zwei 13 mm (1/2") Schlauchverbinder FLOW und ein 13 mm (1/2") Schlauchverbinder STOP enthalten • Der Schlauch hat eine Gesamtreichweite von 25 m • Universalgröße – passt auf andere Marken • Optionale Wandhalterung EAN 6411501511201 separat erhältlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 552 mm | Länge: | 267 mm | Breite: | 502 mm | Gewicht: | 9,47 kg | Herstellerartikelnummer: | 1025932 | Herstellername: | Fiskars Germany GmbH | Marke: | FISKARS® | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2-Wege-Ventil, Bewässerungssystem, Ventil |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,64* | € 142,39* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 112,20* | € 142,39* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,29* | € 176,87* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,97* | € 177,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,62* | € 178,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|