Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallhandkreissäge HKS 320 Aktions-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3840321SET1 Metallhandkreissäge HKS 320 Aktions-Set inkl, Sägeblatt
Metallkraft 3840321SET1 Metallhandkreissäge HKS 320 Aktions-Set inkl, Sägeblatt
Metallkraft 3840321SET1 Metallhandkreissäge HKS 320 Aktions-Set inkl, Sägeblatt
Metallkraft 3840321SET1 Metallhandkreissäge HKS 320 Aktions-Set inkl, Sägeblatt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1304654
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3840321SET1
EAN/GTIN:
     4036351302094
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Metall-Handkreissäge Metallkraft HKS 320 Set

• Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz • Schneidet Edelstahl gratarm • Geschlossene Bauweise verhindert Späneflug • Integriertes Spänekippfach • LED-Lastanzeige • Anschluss für externe Absaugvorrichtung • Zum Sägen von Stahl, Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren und -profilen, etc. Lieferung: Mit Sägeblatt für Stahl Ø 320 x 2,2 x 25,5 mm Z80, 6-kant-Schlüssel 6 mm, seitlicher Griff.

Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Sägeblattdrehzahl:
1700 min-1
Sägeblatt-Ø:
320 mm
Schnittbereich 0° quadrat (Rohr):
128 mm
Länge:
500 mm
Breite:
342 mm
Höhe:
355 mm
Gewicht:
8,4 kg
Markenname:
metallkraft
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
3840321SET1
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,92*
€ 789,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,26*
€ 801,06*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 736,77*
€ 811,68*
€ 4,90*
ab € 766,44*
€ 816,24*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,69*
€ 831,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,04*
€ 988,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,02*
€ 968,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 813,21*
€ 967,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,01*
€ 948,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 796,22*
€ 947,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 796,13*
€ 947,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,76*
€ 938,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,69*
€ 923,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.