Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode CEL 70 2,5x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrode CEL 70 2,5x300mm
Elektrode CEL 70 2,5x300mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-130489
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     47028
EAN/GTIN:
     4038588470287
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden böhler
schweißelektroden
Stabelektrode PHOENIX CEL 70 (Rohrrundnähte)

• Zellulose-Stabelektrode für das Fallnahtschweißen von Rohrrundnähten (Pipelines)
• Besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (G±), auch in steigender Position
• Nicht rücktrocknen
• CTOD, HIC und HSCC geprüft

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E 42 2 C 2 5
• EN 499: E 42 2 C 25
• AWS A5.1: E6010

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
• Werkstoffe: API5L: Grad A, B, X 42-X 56 und Wurzelschweißung bis zu X 70, EN 10208-2: L290MB-, L 360MB- und Wurzelschweißung bis zu L485MB- und NB-Qualitäten, DIN17172: StE 210.1-StE360.7 und StE290, 7TM-StE 360.7TM und Wurzelschweißung bis StE480.7TM, EN 10113-3: S275ML, S355ML, S275NL, S355NL

Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5 x 300 mm
Inhalt je Dose:
530 Stück
Inhalt je Versandkarton:
2 Dosen
Gewicht je Dose:
7,3 kg
Marke:
Voestalpine Böhler
Herstellerartikelnummer:
47028
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: 4038588470287, Elektrode, Elektroden
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
911,5
530
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,16*
€ 0,20*
1060
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4937*
€ 0,5637*
Lager 6C8MS
1590
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58948*
€ 0,65395*
3 Tage
1590
530
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60395*
€ 0,71395*
2 Tage
1590
530
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,65395*
€ 0,7782
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,65103*
€ 0,77473
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,64812*
€ 0,77126
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,64523*
€ 0,76782
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,63948*
€ 0,76098
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,58948*
€ 0,70148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 653,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.