Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode CEL 70 3,2x350mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Elektrode CEL 70 3,2x350mm
Elektrode CEL 70 3,2x350mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-130490
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     46930
EAN/GTIN:
     4038588469304
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden böhler
schweißelektroden
Stabelektrode PHOENIX CEL 70 (Rohrrundnähte)

• Zellulose-Stabelektrode für das Fallnahtschweißen von Rohrrundnähten (Pipelines)
• Besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (G±), auch in steigender Position
• Nicht rücktrocknen
• CTOD, HIC und HSCC geprüft

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E 42 2 C 2 5
• EN 499: E 42 2 C 25
• AWS A5.1: E6010

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
• Werkstoffe: API5L: Grad A, B, X 42-X 56 und Wurzelschweißung bis zu X 70, EN 10208-2: L290MB-, L 360MB- und Wurzelschweißung bis zu L485MB- und NB-Qualitäten, DIN17172: StE 210.1-StE360.7 und StE290, 7TM-StE 360.7TM und Wurzelschweißung bis StE480.7TM, EN 10113-3: S275ML, S355ML, S275NL, S355NL

Weitere Informationen:
Abmessung:
3,2 x 350 mm
Inhalt je Dose:
330 Stück
Inhalt je Versandkarton:
2 Dosen
Gewicht je Dose:
8,8 kg
Marke:
Voestalpine Böhler
Herstellerartikelnummer:
46930
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, 4038588469304, Elektrode, Elektroden
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110220
330
pro Kilogramm
€ 7,99*
ab € 0,43346*
€ 0,58346*
1320
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 0,7532*
€ 0,8432*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1000
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 0,89491*
€ 0,99714*
24 Tage
nicht lagernd
330
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 0,91714*
€ 1,15714*
11 Tage
nicht lagernd
330
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,21*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kilogramm
€ 0,99714*
€ 1,1866
pro Kilogramm
ab 2000 Kilogramm
€ 0,98265*
€ 1,16935
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 0,97819*
€ 1,16405
pro Kilogramm
ab 4000 Kilogramm
€ 0,97375*
€ 1,15876
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 0,96491*
€ 1,14824
pro Kilogramm
ab 2500000 Kilogramm
€ 0,89491*
€ 1,06494
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 1000 Kilogramm ( entspricht € 997,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.