Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterjacke, schwarz, Gr.S Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Winterjacke, schwarz, Gr.S Stretchline
Planam Winterjacke, schwarz, Gr.S Stretchline
Planam Winterjacke, schwarz, Gr.S Stretchline
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1306228
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6680044
EAN/GTIN:
     4030913974323
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Winterjacke Stretchline

Ausführung:
Atmungsaktiv
• Wasserdicht
• Winddicht
• Nähte hinterklebt
• Zwei Seitentaschen mit gelbem Reißverschluss
• Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation
• Frontreißverschluss
• Kinnschutz aus Fleece
• Reflexbiesen im Vorder- und Rückenbereich
• Ärmel mit Fleece gefüttert
• Brusttasche mit Reißverschluss
• Reißverschluss mit Kinnschutz aus Fleece
Material:
Hauptgewebe: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Softshell
• Äußere Lage: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Softshell
• Innere Lage: 100 % Polyester
• Wattierung: 100 % Polyester
• Futter: 100 % Polyester, ca. 180 g/m²
• Körper bzw. ca. 120 g/m² Kragen

Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
6680044/S
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, 1845800803, 45800803, Arbeitsjacke, Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,73*
€ 36,52*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,60*
€ 37,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,20*
€ 38,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,51*
€ 40,08*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,14*
€ 43,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6680056
ab € 27,22*
Ähnlich
Planam
6680040
ab € 27,05*
Ähnlich
Planam
6680048
ab € 27,25*
Ähnlich
Planam
6680052
ab € 27,07*
Ähnlich
Planam
6680060
ab € 27,03*
Ähnlich
Planam
6680064
ab € 29,87*
Ähnlich
Planam
6680068
ab € 29,86*
Ähnlich
Planam
6681040
ab € 27,05*
Ähnlich
Planam
6682040
ab € 27,03*
Ähnlich
Planam
6683040
ab € 27,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.