Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterjacke, schwarz, Gr.M Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Winterjacke, schwarz, Gr.M Stretchline
Planam Winterjacke, schwarz, Gr.M Stretchline
Planam Winterjacke, schwarz, Gr.M Stretchline
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1306229
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6680048
EAN/GTIN:
     4030913977683
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Winterjacke Stretchline

Ausführung:
Atmungsaktiv
• Wasserdicht
• Winddicht
• Nähte hinterklebt
• Zwei Seitentaschen mit gelbem Reißverschluss
• Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation
• Frontreißverschluss
• Kinnschutz aus Fleece
• Reflexbiesen im Vorder- und Rückenbereich
• Ärmel mit Fleece gefüttert
• Brusttasche mit Reißverschluss
• Reißverschluss mit Kinnschutz aus Fleece
Material:
Hauptgewebe: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Softshell
• Äußere Lage: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Softshell
• Innere Lage: 100 % Polyester
• Wattierung: 100 % Polyester
• Futter: 100 % Polyester, ca. 180 g/m²
• Körper bzw. ca. 120 g/m² Kragen

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
6680048/M
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, 1845800804, 45800804, Arbeitsjacke, Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,74*
€ 36,56*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,79*
€ 37,42*
9 Tage
2
€ 4,95*
ab € 28,96*
€ 38,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,24*
€ 38,31*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 42,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6680056
ab € 27,21*
Ähnlich
Planam
6680040
ab € 27,18*
Ähnlich
Planam
6680044
ab € 27,08*
Ähnlich
Planam
6680052
ab € 27,03*
Ähnlich
Planam
6680060
ab € 27,06*
Ähnlich
Planam
6680064
ab € 29,87*
Ähnlich
Planam
6680068
ab € 29,80*
Ähnlich
Planam
6681040
ab € 27,22*
Ähnlich
Planam
6682040
ab € 27,17*
Ähnlich
Planam
6683040
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.