| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1306235 Herst.-Nr.: 6681040 EAN/GTIN: 4030913977744 |
| |
|
| | |
| Winterjacke Stretchline Ausführung: • Atmungsaktiv • Wasserdicht • Winddicht • Nähte hinterklebt • Zwei Seitentaschen mit gelbem Reißverschluss • Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation • Frontreißverschluss • Kinnschutz aus Fleece • Reflexbiesen im Vorder- und Rückenbereich • Ärmel mit Fleece gefüttert • Brusttasche mit Reißverschluss • Reißverschluss mit Kinnschutz aus Fleece Material: • Hauptgewebe: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Softshell • Äußere Lage: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Softshell • Innere Lage: 100 % Polyester • Wattierung: 100 % Polyester • Futter: 100 % Polyester, ca. 180 g/m² • Körper bzw. ca. 120 g/m² Kragen Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Farbe: | anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 6681040/XS | Herstellername: | Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH | Markenname: | Planam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,80* | € 36,37* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,70* | € 37,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,31* | € 38,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,40* | € 39,92* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 27,05* | € 43,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|