Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterjacke, kornblau, Gr.S Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Winterjacke, kornblau, Gr.S Stretchline
Planam Winterjacke, kornblau, Gr.S Stretchline
Planam Winterjacke, kornblau, Gr.S Stretchline
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1306252
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6683044
EAN/GTIN:
     4030913974354
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Winterjacke Stretchline

Ausführung:
Atmungsaktiv
• Wasserdicht
• Winddicht
• Nähte hinterklebt
• Zwei Seitentaschen mit gelbem Reißverschluss
• Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation
• Frontreißverschluss
• Kinnschutz aus Fleece
• Reflexbiesen im Vorder- und Rückenbereich
• Ärmel mit Fleece gefüttert
• Brusttasche mit Reißverschluss
• Reißverschluss mit Kinnschutz aus Fleece
Material:
Hauptgewebe: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Softshell
• Äußere Lage: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Softshell
• Innere Lage: 100 % Polyester
• Wattierung: 100 % Polyester
• Futter: 100 % Polyester, ca. 180 g/m²
• Körper bzw. ca. 120 g/m² Kragen

Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
kornblau
Herstellerartikelnummer:
6683044/S
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, 1845800103, 45800103, Arbeitsjacke, Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,78*
€ 36,35*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,77*
€ 37,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,20*
€ 38,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,57*
€ 39,89*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,17*
€ 43,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6680040
ab € 27,05*
Ähnlich
Planam
6681040
ab € 27,05*
Ähnlich
Planam
6682040
ab € 27,03*
Ähnlich
Planam
6683040
ab € 27,12*
Ähnlich
Planam
6683048
ab € 27,03*
Ähnlich
Planam
6683056
ab € 27,11*
Ähnlich
Planam
6683060
ab € 27,22*
Ähnlich
Planam
6683064
ab € 30,02*
Ähnlich
Planam
6683068
ab € 29,87*
Ähnlich
Planam
Stretchline 668-1575-L
ab € 27,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.