Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh RUNNER 25 , S1P, Weite 10, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1306315
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     83700-40
EAN/GTIN:
     4043692415420
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Runner 25, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
RUN-3 Sohlensystem
• Clima-stream Konzept
• 3D-Dämpfungssystem
Material:
• Obermaterial: LIGHT KNIT
• Futter: Aktiv-X Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, Durchtritthemmung
Weite: 10
Farbe: tief schwarz

Weitere Informationen:
Marke:
Atlas
Farbe:
DEEP BLACK
Größe:
40
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Weite:
10
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
LIGHT KNIT Obermaterial
Laufsohle:
RUN-3 SOHLENSYSTEM
Rutschhemmung:
SRC
Form:
Halbschuh
DGUV 112-191:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,68*
€ 84,64*
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 69,76*
€ 84,65*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,16*
€ 85,49*
1
€ 4,90*
ab € 68,91*
€ 85,74*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,19*
€ 86,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,57*
€ 103,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,20*
€ 99,01
pro Paar
ab 4 Paar
€ 80,71*
€ 96,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,10*
€ 89,37
pro Paar
ab 8 Paar
€ 74,35*
€ 88,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,92*
€ 86,77
pro Paar
ab 12 Paar
€ 72,55*
€ 86,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,19*
€ 79,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.