Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schublade ∙ hoch ∙ komplett 179N-051


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
179N-051
179N-051
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1306435
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179N-051
EAN/GTIN:
     4000896216642
Suchbegriffe:
Einzel- und Ersatzteile
Assistent und Zubehör
Werkstattwagen „Assistent” und Zube...
Montagewagen
  • Schublade ∙ hoch
    komplett inklusive Teleskop-Schienen (Paar) ∙ Schubladen-Griffprofil ∙ Schubladen-Verriegelungshaken
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 179N ∙ 179NX
  • Made in Germany

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Ersatzteil ∙ Für Werkstattwagen
Produktgruppe:
179N-E-Teil
Verwendung:
179NX-7 | 179NX-6 | 179NX-7-RAL3020 | 179NX-8 | 179NX-7/65ALU | 179N-7-RAL9005 | 179N-7 | 179N-6 | 179N-8-RAL7021 | 179N-7-RAL3020 | 179N-9 | 179N-8 | 179NT-8-RAL7016 | 179NT-8-RAL7016/2 | 179N-8-2700/296 | 179N-7/137 | 179N-7/220 | 179N-8-RAL7021/300
Produktempfehlung:
606N/12 | 161-1 | 197-3 | 863HPB | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Servicewagen Assistent®, 179N-051
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 5,90*
ab € 76,45*
€ 94,74*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 76,38*
€ 94,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,30*
€ 96,68*
€ 4,90*
ab € 78,05*
€ 99,73*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 79,43*
€ 103,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.