Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1P, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptproduktfoto
Hauptproduktfoto
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1307713
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12171-38
EAN/GTIN:
     4035877936714
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, jo_SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1P, 12171-38, JORI Professional, Obermaterial: Meshmaterial/Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
38
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1090 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Meshmaterial/Mikrofaser
Laufsohle:
GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC
Norm:
EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 56,85*
€ 73,41*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 57,27*
€ 73,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,01*
€ 74,83*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 57,55*
€ 79,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,12*
€ 81,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,64*
€ 94,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,68*
€ 90,06
pro Paar
ab 4 Paar
€ 73,41*
€ 87,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,68*
€ 81,73
pro Paar
ab 8 Paar
€ 67,65*
€ 80,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,63*
€ 78,10
pro Paar
ab 12 Paar
€ 65,14*
€ 77,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,55*
€ 68,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.