Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1307735
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12181-47
EAN/GTIN:
     4035877937322
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, jo_SPEEDY white Low ESD S3, 12181-47, JORI Professional, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Weiß,Grau
Größe:
47
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
Gummi Ãœberkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1046 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 44,30*
€ 59,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,86*
€ 59,42*
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 46,22*
€ 63,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,76*
€ 63,98*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 44,66*
€ 64,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,20*
€ 76,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,42*
€ 70,71
pro Paar
ab 4 Paar
€ 57,94*
€ 68,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,40*
€ 64,74
pro Paar
ab 8 Paar
€ 53,31*
€ 63,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,40*
€ 61,17
pro Paar
ab 12 Paar
€ 51,02*
€ 60,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,09*
€ 59,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,66*
€ 53,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.