Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_SWIFT Air black Low ESD S1P, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1308559
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12041-38
EAN/GTIN:
     4035877935809
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh JO SWIFT Air black Low, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P HRO SRC, Form A
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Metall- und lederfreie Ausstattung
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD
Sohle: GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC
Material: Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Weiß
Größe:
38
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1132 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Textilmaterial
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC
Norm:
EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 45,92*
€ 59,31*
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 46,10*
€ 59,71*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 60,43*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 46,45*
€ 65,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,01*
€ 65,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,34*
€ 77,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,72*
€ 73,45
pro Paar
ab 4 Paar
€ 59,25*
€ 70,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,51*
€ 66,06
pro Paar
ab 8 Paar
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paar
ab 12 Paar
€ 52,22*
€ 62,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,07*
€ 60,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,45*
€ 55,28
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 23,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.