Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_SWIFT Air black Low ESD S1P, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1308567
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12041-46
EAN/GTIN:
     4035877935885
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh JO SWIFT Air black Low, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P HRO SRC, Form A
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Metall- und lederfreie Ausstattung
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD
Sohle: GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC
Material: Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Weiß
Größe:
46
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1132 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Textilmaterial
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC
Norm:
EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
27
€ 4,95*
ab € 45,79*
€ 59,80*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 46,43*
€ 60,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,73*
€ 60,94*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 46,84*
€ 65,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,21*
€ 66,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,75*
€ 78,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,11*
€ 73,91
pro Paar
ab 4 Paar
€ 59,63*
€ 70,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,88*
€ 66,50
pro Paar
ab 8 Paar
€ 55,04*
€ 65,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,29*
€ 63,42
pro Paar
ab 12 Paar
€ 52,77*
€ 62,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,75*
€ 61,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.