Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschnürstiefel BRANDON XXTM black Mid ESD S3, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 760501-37 Sicherheitsschnürstiefel Gr. 37 BRANDON XXTM black Mid ESD S3 Hy
Elten 760501-37 Sicherheitsschnürstiefel Gr. 37 BRANDON XXTM black Mid ESD S3 Hy
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1312456
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     760501-37
EAN/GTIN:
     4030839402481
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, BRANDON XXTM black Mid ESD S3, 760501-37, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
37
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1178 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser
Laufsohle:
MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 67,21*
€ 84,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,43*
€ 84,35*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 88,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,00*
€ 91,10*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,58*
€ 92,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,66*
€ 105,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,02*
€ 101,17
pro Paar
ab 4 Paar
€ 82,47*
€ 98,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,84*
€ 91,44
pro Paar
ab 8 Paar
€ 76,06*
€ 90,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,53*
€ 88,69
pro Paar
ab 12 Paar
€ 74,16*
€ 88,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,70*
€ 79,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.