Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh OWEN black Low ESD S2, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Owen Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Owen Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Owen Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Owen Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Owen Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Owen Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Owen Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1312686
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729470-46
EAN/GTIN:
     4030839401767
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, OWEN black Low ESD S2, 729470-46, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen, TPU/PU Sohle WELLMAXX, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
46
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S2
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1214 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle WELLMAXX
Norm:
EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Form:
Halbschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 5,90*
ab € 72,46*
€ 90,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,64*
€ 90,66*
Lager 6C8MS
23
Frei Haus
ab € 71,87*
€ 94,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,38*
€ 98,57*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,94*
€ 99,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,64*
€ 112,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,96*
€ 108,24
pro Paar
ab 4 Paar
€ 89,14*
€ 106,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,65*
€ 98,35
pro Paar
ab 8 Paar
€ 81,61*
€ 97,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,70*
€ 94,84
pro Paar
ab 12 Paar
€ 79,31*
€ 94,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,87*
€ 85,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.