Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840/4 Z SB Bits, 2 x 50 mm, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
840/4 Z SB Bits, 2 x 50 mm, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1313277
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073056001
EAN/GTIN:
     4013288202468
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Art des Kreuzkopfes:
sonstige
Zweiseitig:
false
Anschlussmaß:
- mm | 1/4 Zoll
Bitgröße:
30 mm
Mit Loch:
false
Federkugelbefestigung:
false
Weitere Suchbegriffe: innensechskant-bit-satz, 1/4", Bit, Hex, Hex-Plus, Schraubendrehereinsatz, Sechskant, universal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,02*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 6,10*
5
€ 4,90*
ab € 4,49*
€ 6,26*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 6,70*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.