Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Stiefel FLASH 6905 XP BOA , ESD, S3, Weite 10, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 6905 XP S3 BOA ESD, Größen: 36-49 Version: 37 - Größe: 37
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 6905 XP S3 BOA ESD, Größen: 36-49 Version: 37 - Größe: 37
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1313362
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     78000-37
EAN/GTIN:
     4043692441375
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel Flash 6905 XP Boa®, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345; S3 SRC ESD
Ausführung:
• MPU® INNOFLEX System
• Clima-stream® Konzept
• 3D-Dämpfungssystem
• Boa® Fit-System
Material:
• Obermaterial: SportLine
• Futter: Aktiv-X Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, MPU® Spitzenschutz
Weite: 10
Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Marke:
Atlas
Farbe:
black, grey
Größe:
37
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Weite:
10
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Rutschhemmung:
SRC
Form:
Stiefel
DGUV 112-191:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 79,78*
€ 94,54*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 79,77*
€ 94,55*
1
€ 4,90*
ab € 79,16*
€ 95,88*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 95,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 84,40*
€ 99,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,97*
€ 114,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,88*
€ 110,53
pro Paar
ab 4 Paar
€ 90,56*
€ 107,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,67*
€ 100,76
pro Paar
ab 8 Paar
€ 83,83*
€ 99,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,10*
€ 97,70
pro Paar
ab 12 Paar
€ 81,89*
€ 97,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,26*
€ 90,75
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.