Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli Kopflampe 2765Z0 HeadsUp Lite™, schwarz, LED, ATEX, 141lm, IP54, 3xAAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli Kopflampe 2765Z0 HeadsUp Lite™, schwarz, LED, ATEX, 141lm, IP54, 3xAAA
Peli Kopflampe 2765Z0 HeadsUp Lite™, schwarz, LED, ATEX, 141lm, IP54, 3xAAA
Peli Kopflampe 2765Z0 HeadsUp Lite™, schwarz, LED, ATEX, 141lm, IP54, 3xAAA
Peli Kopflampe 2765Z0 HeadsUp Lite™, schwarz, LED, ATEX, 141lm, IP54, 3xAAA
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1313765
Hersteller:
     Peli Products S.L.U.
Herst.-Nr.:
     027650-0104-110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe

Kompakte LED Kopflampe mit EX Schutz (Zone 0). Die Lampe besitzt insgesamt 4 Leuchtmodi (High, Low, Downcast, Flashing) mit denen die 3 LEDs angesteuert werden können. Die abwärts gerichtete LEDs beleuchten den Boden und ermöglichen damit ein sicheres Vorwärtslaufen, sie bieten Licht für müheloses Lesen und ermöglichen ein Gespräch, ohne dabei die gegenüberstehende Person im Gesicht zu blenden. Zusätzlich bietet die Peli 2765Z0 eine Batterieladestandsanzeige, damit Sie stets die Restleistung Ihrer Batterie überwachen können. Im Lieferumfang ist ein Gummiband für Helme und ein Stoffband für das Tragen direkt am Kopf enthalten.

  • Material: Gehäuse: Anti-static Impact Modified PC/PBT, Linse: Clear Polycarbonate (PC), Drehkopf: Anti-static Impact Modified PC/PBT
  • Schaltertyp: Druckknopf
  • Leuchtmittel: LED
  • Spannung: 4,5 V
  • Brenndauer: 5,25 - 14 h
  • Leuchtweite: 78 - 9 m
  • Schutzklasse: IP54 (Spritzwassergeschützt)
  • Zulassung: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, ex-leuchte zone 0, kopflampe led, kopflampe, Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,94*
€ 66,62*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,27*
€ 66,68*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.