Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Toledo GTX,Größe 47/12, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Toledo GTX,Größe 47/12, schwarz
Freizeitschuh Toledo GTX,Größe 47/12, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-131474
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3444-01/47
EAN/GTIN:
     4033157553477
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Halbschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Freizeitschuh »Toledo GTX®«

Ausführung:
•Maximale Dämpfung und gute Passform
•Weiche, nahtlose Lederabschlüsse innen und außen
•Wasserdicht und atmungsaktiv
•GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Sohle: Weich gedämpfte Zwischensohle mit EVA-Weichtrittkeil
Material: Weiches, robustes Nubuk-Oberleder
Gewicht: 430 g (Größe 8)
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
47 = 12
Herstellerartikelnummer:
3444-01/47
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 113,83*
€ 135,06*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 114,55*
€ 135,19*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 114,43*
€ 135,77*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 125,72*
€ 148,27*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 122,46*
€ 148,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,57*
€ 176,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 145,30*
€ 172,91
pro Paar
ab 4 Paar
€ 143,85*
€ 171,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 138,14*
€ 164,39
pro Paar
ab 6 Paar
€ 137,80*
€ 163,98
pro Paar
ab 8 Paar
€ 137,45*
€ 163,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,37*
€ 150,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,46*
€ 145,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-40
ab € 113,67*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-41,5
ab € 113,88*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-42
ab € 113,87*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-43
ab € 113,88*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-44
ab € 113,90*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-45
ab € 113,99*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-46
ab € 113,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.