| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-131671 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784015073 EAN/GTIN: 4317784015073 |
| |
|
| | |
| Drahtgeflecht, 4-eckig • Verzinkt und ummantelt, RAL6005 Moosgrün • Rollenlänge 25 m Abmessung: Maschenweite x Stärke x Höhe Weitere Informationen: | | Abmessung: | 50 x 2,8 x 800 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 44,81* | € 59,74* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,33* | € 61,58* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,22* | € 61,62* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 45,81* | € 64,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,33* | € 77,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,8324* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|