|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1319566 Herst.-Nr.: 53133 EAN/GTIN: 9004853531330 |
| |
|
|  |  |
 | MULTI-MONTI-plus P Schraubanker, Rundkopf • Phosphatierte Funktionsspitze für eine sichere Hinterschneidung des Betons • Ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch schraubbar, dadurch sofort belastbar • Verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff • Vereinfachter Montagevorgang • Lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten und ist vollständig demontierbar • Für Beton und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich Weitere Informationen:  |  | LONGRUN - Benzin - offene Bauweise mit Großtank - 400/230 Volt: | SEBS Stromerzeuger sind robuste Rahmengeräte mit leichter Schalldämmung und einem perfekt integrierten Groß- oder Wechseltanksystem.<br/>Sie bieten eine lange Laufzeit, sind besonders laufruhig und empfehlen sich zur Verwendung in akustisch sensiblen Bereichen, zB auf Baustellen im urbanen Bereich, zur Versorgung von Marktständen, Wochenendhäusern, Berghütten etc.<br/>SEBS-Modelle sind erhältlich von 3 bis 15 kVA. | Ausstattung:: | - Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16A<br/>- Handstart<br/>- Abschaltung: Ölmangel und Überlast<br/>- Synchrongenerator<br/>- AVR-Regelung<br/>- Schutzart IP 23<br/>- Tankuhr mechanisch | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | ELMAG Entwicklungs und Handels Gmbh | Adresse/Postanschrift: | Hannesgrub Nord 19, AT-4911 Ried Tumeltsham | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | office@elmag.at |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.462,95* | € 1.583,77* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.393,25* | € 1.583,77* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 1.479,40* | € 1.611,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|