Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladengurt 22/23mmx6m SB,silber,380kg Reißfesti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladengurt 22/23mmx6m SB,silber,380kg Reißfesti
Rollladengurt 22/23mmx6m SB,silber,380kg Reißfesti
Artikel-Nr.:
     6C8MS-132018
Hersteller:
     Rathgeber
Herst.-Nr.:
     45334300022EDBA
EAN/GTIN:
     4330816263891
Suchbegriffe:
Rolladengurte
Rollladengurt
rolladengurte 6m
rolladengurte
Rollladengurt, im Polybeutel

Inhalt: 6 m.
14/15 mm: Reißfestigkeit 320 kg
22/23 mm: Reißfestigkeit 380 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
22/23 mm, silber
Reißfestigkeit:
380 kg
Herstellerartikelnummer:
45334300022EDBA
Herstellername:
Rathgeber GmbH & Co. KG
Markenname:
RATHGEBER
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rathgeber rollladengurt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
135
20
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,34*
2 Tage
135
1
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,90*
6 Tage
135
1
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,15*
2 Tage
135
1
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 5,17*
4 Tage
148
1
€ 4,30*
ab € 3,52*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 0,53834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.